Konni - Planet Injecteur 4 ports Giga Poe at 120W - HPOE-460

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213685910

Réf. Sonepar

04512368591

Réf. Fournisseur

HPOE-460

Marque

Konni

PlanetInjecteur PoE High power 802.3at 4 ports 30W

Les Atouts de l'article:

Cet injecteur permet d'alimenter tout périphérique ( Point d'accès Wifi, Caméra IP,etc...) via le câble de données RJ45

 

 

Caractéristiques:

  • Injecteur PoE Planet compatible 802.3af et 802.3at
  • 4 x ports RJ45 Gigabit (Data IN)
  • 4 x ports RJ45 Gigabit PoE (Data OUT+Power)
  • Puissance : 15.4 / 30,8W par ports
  • Budget max : 120 watts
  • Distance jusqu'à 100 mètres
  • Dimensions : 26 x 70x 97mm
  • Livré en package retail
  • Alimentation externe