Konni - Planet Module A WDM Simplex 10km - MGB-TLB10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213689697
Réf. Sonepar
04512368969
Réf. Fournisseur
MGB-TLB10
Réf. Commerciale
Konni
Planet
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
- Type SFP
- Type de Fibre : Single Mode
- Connecteur : Simplex LC/UPC
- DDM
- Longueur d'onde :
- TX : 1550 nm
- RX : 1310 nm
- Distance : 10 km
- Température: De -40° à 85°C