Konni - Planet Module B WDM Simplex 10km - MGB-TLA10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213689680

Réf. Sonepar

04512368968

Réf. Fournisseur

MGB-TLA10

Marque

Konni

PlanetModule MGB-TLA10 Mode projet

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Type SFP
  • Type de Fibre : Single Mode
  • Connecteur : Simplex LC/UPC
  • DDM
  • Longueur d'onde :
    • TX : 1310 nm
    • RX : 1550 nm
  • Distance : 10 km
  • Température: De -40° à 85°C