Konni - Planet Switch Indus 8 ports Giga - IGS-801T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213687792
Réf. Sonepar
04512368779
Réf. Fournisseur
IGS-801T
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
32 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
87 mm
Les Atouts de l'article:
Switch 8 ports Gigabit fournissant un haut niveau de protection contre les interférences électromagnétiques et les ondes électriques.Sa plage de température de fonctionnement extrème, de -40°C à +75°C, associé à la certification Classe I, division 2 (utilisation dans les endroits dangereux) permet à ce switch d'être placé dans presque n'importe quel endroit.
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Switch industriel 8 ports 10/100/1000Mbits
- Matrice de commutation: 16Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
- Puissance: 12 Watts
- Boîtier aluminium IP30
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Certifié Classe I, division 2 (Hazardous locations)*
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 32x87.8x135mm
- Manuel sur CD-ROM





