Konni - Planet Switch Indus 8 ports Giga PoE at 240W 2xSFP - IGS-1020PTF

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605284943

Réf. Sonepar

04512528494

Réf. Fournisseur

IGS-1020PTF

Réf. Commerciale

Konni

PlanetSwitch RAIL DIN non administrable, 8 ports PoE+ (802.3at), budget total de 240W, et 2 ports SFP. Conçu pour des environnements industriels avec gestion avancée. Température de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit
    • 2 x ports SFP
  • Backplane : 20 Gbps
  • PoE:
    • Norme: 802.3 at EndSpan
    • Budget: 240 W
    • Mode Extend: PoE jusqu'à 250m en 10 Mbps (ports 5 à 8)
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 48/56V DC non incluse
  • Protection Ethernet ESD
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 66 x 106 x 152 mm