Konni - Planet Switch Indus L2+ 4 ports Giga 2xSFP - IGS-5225-4T2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605282406
Réf. Sonepar
04512528240
Réf. Fournisseur
IGS-5225-4T2S
Marque
Konni
PlanetSwitch RAIL DIN administrable L2+, 4 ports RJ45 Gigabit et 2 ports SFP. Conçu pour des environnements industriels avec gestion VLAN avancée et protection ESD. Température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 4 x ports Gigabit
- 2 x ports SFP 1G/2.5 Gigabits Mini Gbic
- 1 x port RJ45 pour l'administration
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP v1, v2, v3
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- ACL
- Port Mirror
- Backplane : 12 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v3
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 32 x 87 x 135 mm















