Konni - Planet Switch Indus L2 4 ports Giga 2xSFP - IGS-4215-4T2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605286466
Réf. Sonepar
04512528646
Réf. Fournisseur
IGS-4215-4T2S
Marque
Konni
PlanetSwitch RAIL DIN administrable avec 4 ports Gigabit RJ45 et 2 SFP. Température de fonctionnement -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable L2
- Interfaces:
- 4 x ports Gigabit
- 2 x ports SFP
- Backplane : 12 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 9-48V DC non incluse
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 135 x 88 x 32 mm















