Konni - Planet Switch Indus L2 8 ports Giga 2xSFP (1G/2,5G) - IGS-10020MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 2
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213688782
Réf. Sonepar
04512368878
Réf. Fournisseur
IGS-10020MT
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
2
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
56 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
86.1 mm
puissance absorbée max.:
10 W
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- 2 x ports SFP 1G/2.5Gigabits Mini Gbic
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirror
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Administration Web, Telnet, SNMP v1/v2
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 87.8 x 135 x 56 mm
- Poids : 720 grs














