Konni - Planet Switch Indus L2 8 ports PoE at 240W 2xSFP(1G/2,5G) - IGS-10020PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213689550
Réf. Sonepar
04512368955
Réf. Fournisseur
IGS-10020PT
Réf. Commerciale
Konni
PlanetSwitch RAIL DIN administrable L2+, 8 ports PoE (802.3af), budget 240W, et 2 ports SFP. Gestion avancée et support SNMP/Modbus TCP. Température de fonctionnement de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable de niveau 2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit PoE
- 2 x ports SFP 1G/2.5Gigabits Mini Gbic
- 1 x port RJ45 console
- Fonctions niveau 2:
- VLAN
- IGMP
- Spanning tree
- QoS
- Link Aggregation
- Bandwitch Control
- Port Mirror
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 48V DC non incluse
- Administration Console, Web, Telnet, SNMP v3
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 152 x 107 x 72 mm
- Poids : 1.684 kg