Konni - Planet Switch PoE 240W Long range 8x Coaxe + 2Giga + 2SFP - LRP-822CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605281171
Réf. Sonepar
04512528117
Réf. Fournisseur
LRP-822CS
Marque
Konni
PlanetSwitch PoE 240W Long range 8x Coaxe + 2Giga + 2SFP
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch administrable L2
- Interfaces:
- 8 x ports BNC coax PoE
- 2 x ports RJ-45 Gigabit
- 2 x SFP
- PoE:
- Sortie PoE: 54 V DC, 36 W
- Budget:
- 240 W @ 25 °C
- 200 W @ 50° C
- Distance max:
- 200 m en PoE +
- 400 m en PoE
- 1200 m sans PoE
- Backplane : 9.6Gbps
- Fonctions:
- Port mirroring
- VLAN
- Link aggregation
- Spanning Tree Protocol
- IGMP Snooping
- MLD snooping
- ACL
- QoS
- Alimentation interne
- Consommation : 320 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19"
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 300 x 44.5 mm
- Poids : 3878 grs












