Konni - Planet Transceiver 1xRJ45 Giga / 1xSFP SC monomode - GT-802S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213686214
Réf. Sonepar
04512368621
Réf. Fournisseur
GT-802S
Marque
Konni
PlanetTransceiver Gigabit 100/1000Base-Tx / 1000Base-LX
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Convertisseur de média ethernet RJ45 1000MBits équipé de deux ports. Le premier port est un port 1000Base-TX de type RJ45, le second un port fibre optique 1000Mbits de type LX pour une liaison fibre optique monomode Giga.
Caractéristiques:
- Convertisseur 10/100/1000Base-T RJ45 vers 1000Base-LX
- Connecteur fibre: SC UPC Duplex
- Type de fibre: Monomode (9/125µ)
- Distance max.: 20km
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot
- Concommation: 4.6 watts
- Dimensions: 94 x 70 x 26 mm
- Température de fonctionnement: de 0°C à +50°C


