Konni - Planet Transceiver 1xRJ45 Giga / 1xSFP SC multimode - GT-802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1
type de tension d’alimentation - AC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213686207
Réf. Sonepar
04512368620
Réf. Fournisseur
GT-802
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
1
type de tension d’alimentation:
AC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Oui
power over Ethernet:
Non
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
1
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports GBIC (SX):
0
nombre de ports GBIC (LX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (SX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (LX):
0
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
5...5 V
montage mural/direct possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
géré:
Non
type de construction:
appareil individuel
hauteur:
26 mm
largeur:
69 mm
profondeur:
97 mm
Les Atouts de l'article:
Convertisseur de média ethernet RJ45 1000Mbits équipé de deux ports. Le premier port est un port 1000Base-TX de type RJ45, le second un port fibre optique 1000Mbits de type SX pour une liaison fibre optique multimode 1000Mbits.
Caractéristiques:
- 10/100/1000Base-TX RJ45 vers 1000Base-SX
- Connecteur fibre: SC
- Type de fibre: multimode
- Distance:
- Diamètre fibre 62.5/125µm: jusqu’à 220m
- Diamètre fibre 50/125µm: jusqu’à 550m
- Alimentation externe 5V/2A
- Compatible chassis slot
- Concommation: 5.6 watts
- Dimensions: 97x69x26mm
- Température de fonctionnement: de 0°C à +5 0°C


