Konni - Planet Transceiver 1xRJ45 Giga PoE at / 1xSFP - GTP-805A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213687532
Réf. Sonepar
04512368753
Réf. Fournisseur
GTP-805A
Marque
Konni
PlanetConvertisseur de média + injecteur PoE - 1 port Giga PoE at (10/100/1000BASE-T) / 1 port SFP Giga (100/1000BASE-X) 0/+50°C
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Le GTP-805A de chez Planet intégre 2 technologies:
- Un convertisseur de média réseau Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbits vers un signal fibre optique 1000Base-X
- Un injecteur PoE 802.3at
Caractéristiques:
- 1 port Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbits PoE 802.3at
- 1 slot pour module SFP Mini Gbic 1000Base-LX/SX
- Interface optique:
- connecteur SFP
- fibre monomode ou multimode (dépend du module SFP)
- distance max. dépend du module SFP
- Alimentation externe: 52V
- Budget POE: 30 W
- Dimensions: 70 x 94 x 26 mm
- Poids: 0.21kg


