Konni - Planet Transceiver Indus compact 1xRJ45 PoE at 30W 1xSFP - IGTP-815AT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605284288
Réf. Sonepar
04512528428
Réf. Fournisseur
IGTP-815AT
Réf. Commerciale
Konni
PlanetConvertisseur de média industriel + injecteur PoE 1 port Giga (10/100/1000BASE-T) PoE at / 1 port SFP Giga (100/1000BASE-X) (IP30) -40/+75°C
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Transceiver / Convertisseur de média
- Interfaces:
- 1 x ports Gigabit PoE 802.3at
- 1 x port SFP
- Budget PoE : 36W
- Alimentation par bornier
- Attention: alimentation éléctrique 48/56V DC non incluse
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 30 x 70 x 104 mm