Konni - PlanetAlimentation industrielle Rail Din 48V 120W - NDR-120-48

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605283335

Réf. Sonepar

04512528333

Réf. Fournisseur

NDR-120-48

Réf. Commerciale

Konni

PlanetAlimentation industrielle (Rail DIN) entrée AC 100-240V 50/60Hz et sortie DC 48V 120W -20/+70°C

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Pour installation en Rail DIN
  •  Entrée Voltage : 100-240V AC / 3.3A
  •  Puissance en Sortie :
    • 120W
    • 48-56V / 2.5A
  •  Protection Court-Circuit, Surintensité, Surcharge
  •  Dimensions :40L x 125H x 113P (mm)