Konni - PlanetAlimentation industrielle Rail Din 48V 480W - NDR-480-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605283359
Réf. Sonepar
04512528335
Réf. Fournisseur
NDR-480-48
Réf. Commerciale
Konni
PlanetAlimentation industrielle (Rail DIN) entrée AC 100-240V 50/60Hz et sortie DC 48V 480W -20/+70°C
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Pour installation en Rail DIN
- Entrée Voltage : 100-240V AC
- Puissance en Sortie :
- 480W
- 48-56V / 10A
- Protection Court-Circuit, Surintensité, Surcharge
- Dimensions: 85L x 125H x 128P (mm)