Konni - PlanetExtender Indus 1xRJ45 In (bt) / 4xRJ45 Out (at) - IPOE-E174

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports PoE - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711605280624

Réf. Sonepar

04512528062

Réf. Fournisseur

IPOE-E174

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

5

mode de pose:

modèle de table (desktop)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

5

puissance max. PoE:

75 W

hauteur:

135 mm

largeur:

56 mm

profondeur:

87.8 mm

PlanetExtender PoE indus PoE 60W -4 ports af/at -40+75°

Les Atouts de l'article:

Ce produit vous permet depuis un injecteur Ultra PoE (60w) d'alimenter 2 à 4 périphériques Poe en fonction de leur norme.

 

Caractéristiques:


  • 5 x ports RJ45 10/100/1000Mbps
    • 4 x port data + sortie PoE 802.3 af/at
    • 1 x port entrée data + Ultra PoE
  • Nombre de périphériques pouvant étre alimenté:
    • 4 en 802.3af
    • 2 en 802.3at
  • Kit de montage sur rail
  • Boitier IP30 en métal
  • Injecteur non fourni
  • Dimensions: 135 x 87.8 x 56mm
  • Poids: 715g