Konni - PlanetInjecteur Indus 1xRJ45 Giga PoE bt 60W - IPOE-171-60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605283595
Réf. Sonepar
04512000059
Réf. Fournisseur
IPOE-171-60W
Réf. Commerciale
Konni
PlanetInjecteur PoE Gigabit industriel IEEE 802.3bt 60W (IP30) -40/+75°C
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port Gigabit DATA IN
- 1 x port Gigabit DATA + PoE OUT
- PoE
- Norme PoE : 802.3af/at/bt
- Budget PoE :
- 60 W @ 1m
- 51 W @ 100 m
- Attention: alimentation éléctrique 48/56V DC non incluse
- Consommation: 75 W max
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 135 x 87.8 x 32 mm