Konni - PlanetInjecteur Indus 1xRJ45 Giga PoE bt 90W - IPOE-171-95W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2
mode de pose - modèle de table (desktop)
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports PoE - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605283588
Réf. Sonepar
04512000060
Réf. Fournisseur
IPOE-171-95W
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
2
mode de pose:
modèle de table (desktop)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
1
puissance max. PoE:
95 W
hauteur:
32 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
87.8 mm
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- IPOE-171-95 W v5
- Interfaces:
- 1 x port Gigabit DATA IN
- 1 x port Gigabit DATA + PoE OUT
- PoE
- Norme PoE : 802.3at/bt
- Budget PoE DC 54V input : 95W via 4 pair
- Budget PoE DC 54V input : 36W via 2 pair
- Puissance de sortie PoE
- Entrée DC 24V-54V:
- 89.5 W @ 1m
- 75 W @ 100 m
- Entrée DC 12 V
- 60 W @ 1 m
- 52 W @ 100 m
- Entrée DC 24V-54V:
- PoE End-span + Mid-span
- Attention: alimentation éléctrique 12/54V DC non incluse
- Consommation: 120 W max
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 135 x 87.8 x 32 mm