Konni - PlanetInjecteur PoE 24 ports Giga managé 400W - POE-2400G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213686115
Réf. Sonepar
04512368611
Réf. Fournisseur
POE-2400G
Réf. Commerciale
Konni
PlanetInjecteur PoE 24 ports Giga managé 400W
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Type : Injecjeur PoE Mid-spam*
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit (data in)
- 24 x ports Gigabit PoE (data out + poe)
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 440 W
- Fonctions:
- Planification PoE
- PoE On/Off par port
- Priorisation de l'alimentation des périphériques
- Consommation en temps réel par port
- Vérification du fonctionnement des périphériques PoE
- Alimentation interne
- Consommation : 500w
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Dimensions: 440 x 300 x 44 mm