Konni - PlanetInjecteur PoE+ Giga 802.3at 30W alim interne - POE-163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213689345
Réf. Sonepar
04512368934
Réf. Fournisseur
POE-163
Réf. Commerciale
Konni
PlanetInjecteur PoE+ Giga 802.3at 30W alim interne
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- 2 x ports RJ45 10/100/1000Mbps
- 1 x port data + sortie PoE 802.3af/at
- 1 x port entrée data
- Nombre de périphériques pouvant étre alimenté: 1
- Budget : 30 W
- Alimentation interne (câble fourni)
- Montage mural possible
- Dimensions: 115 x 62.5 x 31mm
- Poids: 177g