Konni - PlanetInjecteur PoE managé 12 ports Giga 802.3at 360W - HPOE-1200G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213688171

Réf. Sonepar

04512368817

Réf. Fournisseur

HPOE-1200G

Réf. Commerciale

Konni

PlanetInjecteur PoE managé 12 ports Giga 802.3at 360W

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:
  • 12 x ports RJ45 10/100/1000Mbps (data in)
  • 12 x ports RJ45 10/100/1000Mbps PoE - norme 802.3at/802.3af
  • Puissance du signal injecté: 30,8W ou 15.4W selon le produit PoE
  • Puissance maximale sur les sorties PoE: 360W
  • Configuration via interface web (port rj45 de management)
  • Format rackable 19'', 1U
  • Alimentation interne universelle 100-240V
Fonctionnalités PoE avancées:
  • Sélection automatique de la norme PoE
  • Contrôle du budget PoE global
  • Fonction marche/arrêt PoE par port
  • Limitation de puissance PoE par port
  • Gestion de priorité PoE par port
  • Gestion de horaires par port