Konni - PlanetInjecteur PoE managé 24 ports Giga 802.3at 720W - HPOE-2400G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213688188

Réf. Sonepar

04512368818

Réf. Fournisseur

HPOE-2400G

Réf. Commerciale

Konni

PlanetInjecteur PoE managé 24 ports Giga 802.3at 720W

Les Atouts de l'article:

Le POE-2400HG de chez Planet, est un hub PoE 24 ports 10/100/1000Mbits permettant d'alimenter 24 périphériques PoE 802.3at. Il dispose de 24 ports "Input" qui se connectent sur un switch ethernet (data uniquement) compatible Gigabit et de 24 ports "output" pour connecter des périphériques PoE (data + power).

Caractéristiques:
  • 24 x ports RJ45 10/100/1000Mbps (data in)
  • 24 x ports RJ45 10/100/1000Mbps PoE - norme 802.3at/802.3af
  • Puissance du signal injecté: 30,8W ou 15.4W selon le produit PoE
  • Puissance maximale sur les sorties PoE: 720W
  • Configuration via interface web (port rj45 de management)
  • Format rackable 19'', 1U
  • Alimentation interne universelle 100-240V
Fonctionnalités PoE avancées:
  • Sélection automatique de la norme PoE
  • Contrôle du budget PoE global
  • Fonction marche/arrêt PoE par port
  • Limitation de puissance PoE par port
  • Gestion de priorité PoE par port
  • Gestion de horaires par port