Konni - PlanetModule Mini GBIC 1000Base SX LC 550m - MGB-SX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213686252
Réf. Sonepar
04512368625
Réf. Fournisseur
MGB-SX
Réf. Commerciale
Konni
PlanetModule Mini GBIC 1000Base SX LC 550m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- 1 module SFP Mini Gbic 1000Base-SX
- Connecteur LC Duplex
- Type de fibre: multimode
- Longueur d'onde : 850nm
- Possibilité de connexion/déconnexion sous tension
- Distance: jusqu'à 550m
- Température de fonctionnement : 0à 60°C