Konni - PlanetModule Mini GBIC Giga Multimode LC Duplex 2km - MGB-SX2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213687594

Réf. Sonepar

04512368759

Réf. Fournisseur

MGB-SX2

Réf. Commerciale

Konni

PlanetModule Mini GBIC 1000Base SX2 LC 2000m

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

 
  • Type MGbic : 1000 Base-SX
  • Type de Fibre : Multi Mode
  • Connecteur : LC Duplex
  • Longueur d'onde : 1310 nm
  • Distance : 2 km
  • Température de fonctionnement : De 0 à 60°C