Konni - PlanetSwitch Indus 5 ports Giga - IGS-501T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213687334
Réf. Sonepar
04512368733
Réf. Fournisseur
IGS-501T
Réf. Commerciale
Konni
PlanetSwitch RAIL DIN non administrable avec 5 ports Gigabit RJ45. Température -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- Interfaces:
- 5 x ports Gigabit
- Backplane : 10 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Consommation:
- 4.8 watts (48V DC)
- 4.32 watts (24V DC)
- 4.2 watts (12V DC)
- Protection Ethernet ESD
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 135 x 87 x 32 mm
- Poids : 498 g