Konni - PlanetSwitch Indus 5 ports Giga PoE at 120W - IGS-504HPT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213689512

Réf. Sonepar

04512368951

Réf. Fournisseur

IGS-504HPT

Réf. Commerciale

Konni

PlanetSwitch RAIL DIN administrable, 4 ports PoE+ (802.3at) et 1 port RJ45 Gigabit. Plage de température de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces: 5 x ports Gigabit dont 4 x PoE 802.3at
  • PoE: 
    • 52V DC - 275 mA par port, 15.4 W max ( 802.3af)
    • 52V DC - 535 mA par port, 30 W max ( 802.3at)
  • Budget max: 120 W
  • Backplane : 10 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Tension d'alimentation 12 à 56v DC
  • Attention: alimentation électrique DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 152 x 107 x 72 mm
  • Poids : 1.48 kg