Konni - PlanetSwitch Indus 8 ports Giga 2xSFP - IGS-1020TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 2
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605282154
Réf. Sonepar
04512528215
Réf. Fournisseur
IGS-1020TF
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
2
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
50 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
87 mm
puissance absorbée max.:
8.7 W
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel non administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- 2 x ports SFP
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 12/48V DC non incluse
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 135 x 87 x 56 mm