Konni - PlanetSwitch Indus L2 8 ports dont 4 PoE at 144w 2xSFP - IGS-4215-4P4T2S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605281607
Réf. Sonepar
04512528160
Réf. Fournisseur
IGS-4215-4P4T2S
Réf. Commerciale
Konni
PlanetSwitch RAIL DIN administrable avec 4 ports PoE+ (802.3at), 4 Gigabit RJ45 et 2 SFP. Température de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch industriel administrable L2
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit dont 4 PoE 802.3af/at
- 2 x ports SFP (ports 9/10)
- 1 x port console RJ45
- Budget PoE : 144W
- Backplane : 20 Gbps
- Alimentation redondante par bornier
- Attention: alimentation électrique 48-56V DC non incluse
- Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
- Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
- Kit de montage sur rail inclus
- Dimensions: 161 x 107 x 72 mm