Konni - PlanetSwitch mural 8 ports Giga PoE at 120W - WGS-804HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - saillie
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711605280563
Réf. Sonepar
04512528056
Réf. Fournisseur
WGS-804HP
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
saillie
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
4
puissance max. PoE:
120 W
couche 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
148 mm
largeur:
134 mm
profondeur:
24.2 mm
puissance absorbée max.:
140 W
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- Interfaces: 8 x ports Gigabits dont 4 PoE
- Norme PoE : 802.3af / 802.3at
- Budget PoE : 120w
- Backplane : 16 Gbps
- Alimentation externe (transfo ou bornier) - non fourni
- Consommation : 140w
- Boitier industriel IP30
- Montage mural ou rail DIN
- Température de fonctionnement: -10°C à 60°C
- Dimensions: 148 x 134 x 25 mm
- Poids : 510 grs