Konni - PlanetTransceiver 1 port 10/100 1 port SFP 10/100 SC - FT-802

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4711213680526

Réf. Sonepar

04512368052

Réf. Fournisseur

FT-802

Réf. Commerciale

Konni

PlanetTransceiver 10/100Base TX / 100Base FX SC

Les Atouts de l'article:

Ce convertisseur Fast Ethernet 10/100Base-TX vers Fibre 100Base-FX SC permet de convertir le signal d'un cable ethernet en paires torsadées vers un cable ethernet en fibre optique.

Capable de fonctionner en 10 Mbits/s comme en 100 Mbits/s ce convertisseur Tx vers Fx SC facile à installer détecte automatiquement le débit approprié. Le convertisseur possède 1 port fibre (TX/Rx) et un port STP RJ-45 10/100Base-TX.

Supportant les modes Half et Full Duplex, ce convertisseur permet à la bande passante de votre reseau informatique d'atteindre 200 Mbits/s et permet d'atteindre une distance de transmission de 2km en multimode full duplex

 

Caractéristiques:
  • Réf. fabriquant: FT-802
  • Conversion RJ45 10/100Base-TX vers Fibre 100Base-FX
  • Pour fibre multimode
  • Connecteur fibre: SC
  • 1 port RJ-45 10/100Base-TX
  • Sélection automatique de la vitesse appropriée
  • Compatible IEEE 802.3u, 10/100Base-TX et 100Base-FX
  • Transmission jusqu'à 200 Mbps en mode full-duplex
  • Compatible full-duplex et half-duplex
  • Dimensions: 26(H) x 70(L) x 97(P) mm
Contenu du package :
  • 1 x convertisseur 10/100-TX vers FX
  • 1 x manuel d'utilisation
  • 1 x alimentation externe 5V