Konni - PlanetTransceiver 1xRJ45 Giga / 2xSFP - GT-1205A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4711213686672
Réf. Sonepar
04512368667
Réf. Fournisseur
GT-1205A
Réf. Commerciale
Konni
PlanetTransceiver ethernet 1 RJ45 Giga / 2x SFP
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Le GT-1205A est un convertisseur redondant 3 ports qui permet de convertir un signal réseau 10/100/1000Base-TX en 1000Base-FX.
Il permet de gérer deux liens 1000Base-FX SFP redondants avec un temps de basculement inférieur à 10 ms.
Caractéristiques:
- Ports
- Cuivre: 1 x 10/100/1000 Base-T de port
- Fibre: 2 x 1000Base-SX / LX - interfaces SFP
- Interface optique: SFP
- Longueur d'onde optique: Varie en fonction du module SFP
- Sensibilité de réception: Varie en fonction du module SFP
- Puissance d'entrée maximale: Varie en fonction du module SFP
- Câble à paire torsadée:
- 10Base-T: 2-Pair UTP CAT. 3,4,5, jusqu'à 100 mètres
- 100Base-TX: 2 paires UTP Cat. 5, 5e jusqu'à 100 mètres
- 1000Base-T: 4-Pair UTP CAT. 5e, 6 jusqu'à 100 mètres
- Fibre optique:
- 50/125µm ou 62.5/125µm - multi-mode, jusqu'à 220 et 550 mètres
- 9/125µm - monomode, jusqu'à 10/15/20/30/40/50/60/70/120km ou plus (Varie en fonction du module SFP)
- Matrice de commutation: 6Gbps - non-bloquant
- Dimensions (L x P x H): 94 x 70 x 26 mm
- Poids: 191g
- Consommation d'énergie
- 110V: 4.9Watts Max.
- 220V: 5.4Watts Max.
- Normes
- IEEE 802.3, 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- IEEE 802.3ab, 1000Base-T
- IEEE 802.3z, 1000Base-SX / LX
- IEEE 802.3x, contrôle de flux