Konni - Teltonika 5G Mobile magnetic SMA antenna - PR1KS536

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4779051840649

Réf. Sonepar

04512184064

Réf. Fournisseur

PR1KS536

Marque

Konni

TeltonikaPR1KS536 est une antenne mobile omnidirectionnelle 5G magnétique (617–960, 1 400–2 690, 3 300–5 900 MHz), gain 3,6 dBi, câble RG-58 de 1,5 m, connecteur SMA mâle, IP33, résistance –20 à +65 °C, 20 W max, conforme RoHS.

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :

  • Type : LTE 5G
  • Connecteur : 1 x SMA mâle
  • Fréquence : 617 ~ 960, 1400 ~ 2690, 3300 ~ 5900 MHz
  • Gain : 3.6 dBi
  • Impedance : 50 Ω
  • Fixation : Magnétique
  • Longueur du câble : 3 m
  • Compatible : 
    • RUTX50
    • TRB500