Konni - Teltonika Alimentation 2 pins / 62W - PR317EUA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000582
Réf. Fournisseur
PR317EUA
Réf. Commerciale
Konni
TeltonikaPR317EUA est une alimentation secteur EU 2 broches de 62 W, input 100–240 VAC (90–264 VAC max), fréquence 50–60 Hz, sortie 48 VDC à 1,3 A, protection court-circuit, test diélectrique 4000 V, MTBF 50 000 h, certifié CE/EMC.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
- Connecteur : 2 pins
- Tension : 48V
- Courant : 1.3A
- Longueur du câble : 2m
- Compatible :
- TSW100
- TSW101