Konni - Teltonika Mobile magnetic SMA antenna - PR1KS210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051840380
Réf. Sonepar
04512184038
Réf. Fournisseur
PR1KS210
Marque
Konni
TeltonikaPR1KS210 est une antenne mobile SMA magnétique couvrant 699–868 MHz et 1850–2690 MHz. Gain modeste (≤ 1 dBi), câble RG174 de 3 m, impédance 50 Ω, VSWR ≤ 3, montage magnétique pratique et conforme RoHS.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
- Type : LTE
- Connecteur : 1 x SMA mâle
- Fréquence : 699 ~ 868, 1850 ~ 2690 MHz
- Gain : 1 dBi
- Impedance : 50 Ω
- Fixation : Magnétique
- Longueur du câble : 3 m
- Compatible :
- RUT200/240/241
- RUT360
- RUT901/950/951/955/956
- RUTX09
- RUTX10/11/12/14
- RUTXR1
- TCR100
- TRB140/141/142/143/145
- TRB245/255
- TRM240/250



