Konni - Teltonika Modem indus LTE Cat4 Lan Giga Modbus RMS - TRB140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4779027312408

Réf. Sonepar

04512731240

Réf. Fournisseur

TRB140

Marque

Konni

TeltonikaTRB140 est une passerelle industrielle ultra-compacte 4G LTE Cat 4 (jusqu’à 150 Mbps), avec port Ethernet Gigabit, micro-USB, E/S numériques, boîtier aluminium. Elle offre VPN, firewall, SMS, FOTA, gestion via RMS et protocoles IoT (Modbus,

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • SIM: 1 x SIM (Mini SIM - 2FF)
    • 1 x RJ-45 Giga LAN
    • I/O: 2 entrée/sortie numériques sur connecteur d'alimentation à 4 broches 
    • Connecteur d'alimentation à 4 broches 
    • Antenne: SMA
  • Mobile:
    • 4G (LTE Cat4)
    • 3G
    • 2G 
  • Fonctions:
    • Routage
    • Firewall
    • DHCP
    • ACL
    • VPN
    • ...
  • Boitier: Aluminium IP30
  • Alimentation: Externe 9-30 V DC
  • Consommation: 5 W
  • Montage: Rail DIN (non inclu)
  • Dimensions 60 x 70 x 18 mm
  • Température: De -40° à 75°C



 


Contenu du package: *
  • TRB140 board
  • Euro PSU
  • 1 x LTE antenna (magnetic mount, SMA male, 3 m cable)
  • Micro-USB cable (0.8 m)
  • 1 x hex key
  • LAN cable
  • QSG (Quick Start Guide)
  • Packaging box

*Source: https://teltonika-networks.com/product/trb140/#ordering