Konni - Teltonika Modem routeur industriel LTE 5G Lan Giga Modbus - TRB500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4779051840236

Réf. Sonepar

04512184023

Réf. Fournisseur

TRB500

Réf. Commerciale

Konni

TeltonikaTRB500 est un mini-gateway industriel 5G (SA/NSA), compact et sobre (≤ 6 W), avec port Ethernet Gigabit, 4 antennes 4×4 MIMO, 2 E/S configurables. Il fonctionne sous RutOS, rétrocompatible 4G/3G, et gérable via RMS.

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

 
  • Mobile :
    • Bande : 5G / 4G LTE Cat.20 / 3G
    • SIM : 1 x Mini SIM - 2FF
    • APN : auto
    • Bridge : direct connection
  • Ethernet :
    • 1 x RJ45 Gigabits LAN
  • Antennes
    • 4 x SMA LTE
  • Hardware :
    • ARM Cortex A7 - 1.5 Ghz
    • 256 Mo DDR
    • RutOS (OpenWrt Linux OS)
  • Management : 
    • Web UI
    • SSH
    • MQTT
    • SNMP
    • JSON
    • RMS (remote management software)
    • ...
  • Fonctions:
    • Routage
    • Firewall
    • DHCP
    • VLAN
    • VPN
    • ...
  • Alimentation:
    • Externe 9-30 V DC
  • Consommation: 6 W
  • Boitier: Aluminium IP30
  • Montage
    • Rail DIN (non inclus)
    • Desktop
  • Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
  • Dimensions : 100 x 30 x 93.4 mm

Contenu du package: **
  • Router TRB500
  • Alimentation
  • 4 x LTE antennas (swivel, SMA male)
  • USB Cable (0.8m)
  • Ethernet cable (1.5 m)
  • QSG (Quick Start Guide)
  • Packaging box


**Source: https://teltonika-networks.com/product/trb500/#ordering