Konni - Teltonika Routeur ind LTE Cat4 1 sim 1Wan 1Lan 100Mb Wifi n - RUT200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051840229
Réf. Sonepar
04512184022
Réf. Fournisseur
RUT200
Marque
Konni
TeltonikaLe RUT200 Teltonika est un routeur industriel compact 4G LTE Cat 4 (jusqu'à 150 Mbps) avec Wi-Fi 802.11 n, 2 ports Ethernet (WAN + LAN 100 Mb), module RutOS, RMS, VPN, pare-feu, I/O numérique, boîtier aluminium, montable DIN-rail, robuste
Les Atouts de l'article:
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut200/#ordering
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Mobile :
- Bande : 4G LTE Cat4 / 3G
- SIM : 1 x Mini SIM - 2FF
- APN : auto
- Bridge : direct connection
- Wifi :
- Norme: 802.11b/g/n
- Fréquence: 2.4 GHz
- Sécurité : WPA2
- Users : 50 connections
- Ethernet :
- 1 x RJ45 10/100Mbits WAN/LAN
- 1 x RJ45 10/100Mbits LAN
- Antennes
- 2 x SMA LTE
- 1 x RP-SMA WiFi
- Hardware :
- Mediatec MT7628 - 580 Mhz
- 128 Mo DDR2
- RutOS (OpenWrt Linux OS)
- Management :
- Web UI
- SSH
- MQTT
- SNMP
- JSON
- RMS (remote management software)
- ...
- Fonctions:
- Routage
- Firewall
- DHCP
- QoS
- Load Balancing
- VLAN
- VPN
- ...
- Alimentation:
- Externe 9-30 V DC
- PoE propriétaire (non inclus)
- Consommation: 6.5 W
- Boitier: Aluminium IP30
- Montage
- Rail DIN (non inclus)
- Desktop
- Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
- Dimensions 83 x 25 x 74 mm
Contenu du package: **
- Router RUT200
- Alimentation
- 2 x LTE antennas (swivel, SMA male)
- 1 x WiFi antennas (swivel, RP-SMA male)
- Ethernet cable (1.5 m)
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box
**Source: https://teltonika-networks.com/product/rut200/#ordering










