Konni - Teltonika Routeur LTE 5G 2sims 1Wan 4Lan Giga Wi ac GNSS - RUTX50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4779051840250
Réf. Sonepar
04512184025
Réf. Fournisseur
RUTX50
Marque
Konni
TeltonikaRouteur industriel 5G Teltonika, Dual-SIM avec bascule automatique, jusqu’à 3,3 Gbps (5G SA/NSA), rétrocompatible 4G Cat 20 et 3G, 5 ports Ethernet Gigabit, Wi-Fi 5 dual-bande, GPS, robuste, gestion à distance via RMS.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Mobile :
- Bande : 5G / 4G LTE Cat20 / 3G
- SIM : 2 x Mini SIM - 2FF
- APN : auto
- Bridge : direct connection
- Wifi :
- Norme: 802.11b/g/n/ac Wave 2
- Fréquence: 5 GHz
- Débit: 867 Mbps
- Sécurité : WPA3, WPA2
- Users : 150 connections
- Ethernet :
- 1 x RJ45 Gigabits WAN / LAN
- 4 x RJ45 Gigabits LAN
- GNSS* :
- GPS
- GLONASS
- BeiDou
- Galileo
- QZSS
- USB : 1 x USB 2.0 (stockage, modem, imprimante)
- Antennes
- 4 x SMA LTE
- 1 x GNNS
- 2x RP-SMA WiFi
- Hardware :
- Quad-Core ARM Cortex A7 - 717 Mhz
- 256 Mo DDR3
- RutOS (OpenWrt Linux OS)
- Management :
- Web UI
- SSH
- MQTT
- SNMP
- JSON
- RMS (remote management software)
- ...
- Fonctions:
- Routage
- Firewall
- DHCP
- VLAN
- VPN
- ...
- Alimentation:
- Externe 9-50 V DC
- PoE propriétaire (non inclus)
- Consommation: 18 W
- Boitier: Aluminium IP30
- Montage
- Rail DIN (non inclus)
- Desktop
- Température de fonctionnemment : -40° à 75°C
- Dimensions 132 x 44 x 95 mm
Contenu du package: **
- Router RUTX50
- Alimentation
- 4 x LTE antennas (swivel, SMA male)
- 2 x WiFi antennas (swivel, RP-SMA male)
- 1 x GNSS antenna (adhesive, SMA Male)
- Ethernet cable (1.5 m)
- QSG (Quick Start Guide)
- Packaging box










