Konni - Zyxel Point d'accès Wifi 6 AX1800 NebulaFlex - NWA110AX-EU0102F

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1775 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • cryptage - autre

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • géré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4718937610259

Réf. Sonepar

04512761025

Réf. Fournisseur

NWA110AX-EU0102F

Réf. Commerciale

Konni

taux de transmission max.:

1775 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

cryptage:

autre

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

0

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Non

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

180 mm

hauteur:

39 mm

profondeur:

180 mm

Zyxel

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x port RJ-45 Giga PoE 
    • 1 x connecteur d'alimentation
  • Mode de fonctionnement: Point d'accès
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Vitesse: 1775 Mbps
    • Sécurité: WEP / WPA / WPA2 / WPA3
    • Antennes
      • 5dBi @2.4 GHz
      • 6dBi @5 GHz
  • Fonctions:
    • Band Steering
    • L2 isolation
    • Filtrage MAC
    • Détection Rogue AP
    • WMM
  • Management
    • Nebula Cloud
    • Standalone
  • Boitier: PVC
  • Température de fonctionnement: 0° à 50°C
  • Alimentation: 
    • PoE 802.3 at (non inclu)
    • Externe 12V (inclu)
  • Dimensions: 180 x 180 x 39 mm
  • Contenu:
    • Mount plate
    • Mounting screws
    • Power adapter