Konni - Zyxel Switch 19" Smart 10 ports 10 Gbps POE RJ45 +2 SFP+ - XS1930-12HP-ZZ0101F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 10
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de fentes de module - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4718937605262
Réf. Sonepar
04512760526
Réf. Fournisseur
XS1930-12HP-ZZ0101F
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
10
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
10
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
339 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
488 mm
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 8 x ports RJ-45 10Giga PoE( 100M/1G/2.5G/5G/10G)
- 2 x ports RJ-45 10Giga ( 100M/1G/2.5G/5G/10G)
- 2 x ports SFP+
- Norme PoE : 802.3af/at/bt
- Budget PoE : 375 W
- Backplane : 240 Gbps
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 493 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: -20°C à 50°C
- Dimensions: 330 x 230 x 44 mm



