Konni - Zyxel Switch 19" Smart 24 ports Giga dont 12 POE@130W - GS1900-24EP-EU0101F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de fentes de module - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4718937609468
Réf. Sonepar
04512760946
Réf. Fournisseur
GS1900-24EP-EU0101F
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
340 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
395 mm
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit
- Dont 12 x PoE 8023 af/at
- 24 x ports Gigabit
- Backplane : 48 Gbps
- Budget PoE: 130 W
- Fonctions:
- QoS
- IGMP v1, 2, 3
- VLAN
- IPv6
- Alimentation interne 100-240V AC
- Boîtier : métal
- Montage mural possible
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Consommation: 166.5 W
- Dimensions: 330 x 230 x 44 mm