Konni - ZyxelPack de 5 AP WAX510D sans injecteur - WAX510D-EU0105F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1775 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - autre
cryptage - autre
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4718937611355
Réf. Sonepar
04512761135
Réf. Fournisseur
WAX510D-EU0105F
Marque
Konni
taux de transmission max.:
1775 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
autre
cryptage:
autre
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
0
sécurité VPN:
Oui
fonction bridge:
Non
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
blanc
largeur:
180 mm
hauteur:
39 mm
profondeur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Interfaces:
- 1 x port RJ-45 Giga PoE
- 1 x connecteur d'alimentation
- Mode de fonctionnement: Point d'accès
- Wifi:
- Norme: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Vitesse: 1775 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2 / WPA3
- Antennes
- 5dBi @2.4 GHz
- 6dBi @5 GHz
- Fonctions:
- Band Steering
- L2 isolation
- Filtrage MAC
- Détection Rogue AP
- WMM
- Management
- Nebula Cloud
- Controleur
- Standalone
- Boitier: PVC
- Température de fonctionnement: 0° à 50°C
- Alimentation:
- PoE 802.3 at (non inclu)
- Externe 12V (non inclu)
- Dimensions: 180 x 180 x 39 mm
- Contenu:
- Mount plate
- Mounting screws
- 1 year NCC






