Konni - ZyxelSwitch 19" L2 8 ports Giga 2 ports Combo - GS2220-10-EU0101F

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 10

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4718937607365

Réf. Sonepar

04512760736

Réf. Fournisseur

GS2220-10-EU0101F

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

10

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Non

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

autre

hauteur:

235 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

378 mm

Zyxel

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch administrable L2
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit
    • 2 x ports combo Giga/SFP
  • Backplane : 20 Gbps
  • Licence NCC Pro 1 an incluse
  • Alimentation interne
  • Consommation : 11 W
  • Boîtier :  métal / fanless
  • Montage 
    • mural
    • rackable 19''
  • Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
  • Dimensions: 267 x 162 x 44 mm