Konni - ZyxelSwitch 19" Smart 24 ports Giga + 4 Combo SFP - GS1920-24V2-EU0101F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4718937601851
Réf. Sonepar
04512000169
Réf. Fournisseur
GS1920-24V2-EU0101F
Réf. Commerciale
Konni
Zyxel
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit
- 4 x port combo Gigabit/SFP
- Backplane : 56Gbps
- Fonctions:
- VLAN
- Filtrage MAC
- QoS
- Multicast IGMP v1, v2, v3
- SNMP v1, v2, v3
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 27.2 w
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Dimensions: 441 x 131 x 44 mm