Konni - ZyxelSwitch 19" Smart 24 ports Giga POE + 4 Combo SFP - GS192024HPV2-EU0101F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4718937601936
Réf. Sonepar
04512000172
Réf. Fournisseur
GS192024HPV2-EU0101F
Réf. Commerciale
Konni
Zyxel
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit PoE
- 4 x ports combo Giga/SFP
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 375 w
- Backplane : 56 Gbps
- Fonctions:
- VLAN
- Filtrage MAC
- QoS
- Multicast IGMP v1, v2, v3
- SNMP v1, v2, v3
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 454 w
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 330 x 44.5 mm
- Poids : 4.79 kg