Konni - ZyxelSwitch 19" Smart 8 ports 10 Gbps RJ45 + 2 SFP+ - XS1930-10-ZZ0101F

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4718937605248

Réf. Sonepar

04512000480

Réf. Fournisseur

XS1930-10-ZZ0101F

Réf. Commerciale

Konni

Zyxel

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports RJ-45 10Giga (100M/1G/2.5G/5G/10G)
    • 2 x ports SFP+
  • Backplane : 200 Gbps
  • Alimentation Interne
  • Consommation : 44.3 W
  • Boîtier :  métal
  • Rackable 19'' 1U
  • Température de fonctionnement: -20°C à 50°C
  • Dimensions: 330 x 230 x 44 mm