Konni - ZyxelSwitch Smart 8 ports Giga fanless non rackable - GS1900-8-EU0102F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4718937621163
Réf. Sonepar
04512762116
Réf. Fournisseur
GS1900-8-EU0102F
Réf. Commerciale
Konni
Les Atouts de l'article:
Le switch GbE web administrable GS1900-8 fournit une vitesse Gigabit tout en proposant des possibilités de gestion avancées. Le modèle de bureau 8 ports est idéal pour créer des réseaux flexibles et performants dans les petites entreprises!
Setup simple et convivial
Les switch de la série ZyXEL GS1900 peuvent tous être installés et gérés en toute simplicité au moyen du navigateur web. Le dépannage ne pose pas de problème non plus grâce aux riches fonctionnalités qui répondent aux besoins des petites entreprises. L'interface de configuration claire simplifie même les processus complexes, tandis que l'assistant intuitif permet de paramétrer les switch de manière conviviale. L'implémentation des switch est vite faite, y compris le setup, les settings VLAN, VLAN invité et paramètres QoS! L'architecture intelligente et conviviale des switch minimise les investissements de temps et d'argent et assure que le réseau est aussitôt disponible. Les switch de la série ZyXEL GS1900 supportent diverses applications et peuvent être installés au mur, sous la table ou sur le bureau (desktop). Cela permet de les utiliser partout dans les bureaux, salles de conférence etc.
Eviter des pannes réseau grâce au management convivial
Afin de rendre le réseau plus stable et sécurisé, la série ZyXEL GS1900 est équipée de nombreuses fonctions de gestion, telles que Storm Control, Loop Protection, Dual Images, DoS (déni de service) et SSL(Secure Sockets Layer). Les switch évitent une procédure de paramétrage complexe en regroupant tous les paramètres dans un système se basant sur des interrupteurs On/Off sur l'interface web.
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit
- Backplane : 16 Gbps
- Alimentation externe 12 V DC
- Consommation : 6.5w
- Boîtier : métal
- Fanless
- Bouton On/Off
- Montage mural possible
- Dimensions: 250 x 104 x 27 mm
- Poids : 650 grs
Contenu du package:
- Switch
- Alimentation externe