L'Ebenoid - Adapteur F femelle / F femelle - 032624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
finition des contacts - femelle
type de câble - autre
type de connexion - vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Raccordement BT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870326245
Réf. Sonepar
00057032624
Réf. Fournisseur
032624
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
F
finition des contacts:
femelle
type de câble:
autre
type de connexion:
vis
Adapteur F femelle / F femelle, modèle:prise (Plug), type de connexion:vis, finition des contacts:femelle, type de connecteur:F