L'Ebenoid - Attache pontet gris de 4 à 7 - 068434

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Attache pontet gris de 4 à 7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • adapté au diamètre - 4...5 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • double collier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3477870684345

Réf. Sonepar

00057068434

Réf. Fournisseur

068434

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

forme:

rectangulaire

adapté au diamètre:

4...5 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

20 mm

diamètre du clou:

1.2 mm

clou en acier trempé:

Oui

Attache pontet gris pour câble de diamètre 4 à 7 mm, adapté au diamètre:4 mm, adapté au diamètre:5 mm, adapté au diamètre:6 mm, adapté au diamètre:7 mm